Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Disque fibre vulcanisé CERALINE
Pour un taux d'enlèvement élevé avec une faible pression de contact, pour acier, acier inoxydable et aluminium
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Taux d'enlèvement de matière extrêmement élevé et très rapide avec un ponçage à faible échauffement
- Grain abrasif hautes performances et couche supérieure de ponçage actif
- Très longue durée de vie et faible pression de contact
- Grain abrasif céramique hautes performances
- Utiliser les disques fibre uniquement avec les plateaux de support homologués et en bon état.
- Utiliser uniquement avec un équipement de protection approprié comme des lunettes de protection, des gants, des protections auditives, etc.
- Ne pas stocker à la lumière directe du soleil, près de sources de chaleur, dans des endroits humides ou sur le sol
- Stocker dans l'emballage d'origine à 18-22 °C et à une humidité relative de 45-60 %
- Ne contient ni fer, ni chlore, ni soufre (≤ 0,1 %)
- A utiliser sur les meuleuses pneumatiques ou électriques à guidage manuel, à des vitesses périphériques jusqu'à 80 m/s en association avec un plateau de ponçage
- Pour le ponçage des bords et des surfaces, pour la préparation et le post-traitement des cordons de soudure, pour le dressage et le lissage
- Pour l'acier inoxydable, l'acier résistant à la rouille, à l'acide et à la chaleur (fortement allié), l'acier et l'aluminium
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!