Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
49 article(s) avec 138 versions trouvées
Disque pour chantier longue durée, très polyvalent et durable, également adapté aux rainureuses.
Avec bord fermé pour une coupe rapide et propre
Disque standard très performant destiné à une utilisation sur les chantiers avec plusieurs matériaux.
Disque diamant très polyvalent, avec revêtement diamant sous vide spécial (BSL). Spécialement optimisé pour les applications métalliques jusquà une épaisseur de matériau de 10 mm.
Disque diamant fin spécialement conçu pour les carreaux très durs, le grès cérame et les matériaux comparables jusquà environ 20 mm dépaisseur ; permet une coupe extrêmement rapide et extrêmement nette
Disque diamant haut de gamme spécialement conçu pour tous les métiers de la construction, extrêmement polyvalent, très longue durée de vie, très bonne qualité de coupe et vitesse de coupe maximale. Le disque parfait pour toutes les meuleuses et les rainureuses
Disque diamant économique longue durée destiné aux carreleurs, aux plombiers, aux tailleurs de pierre et autres métiers similaires
Jaune pour les chantiers. Pour meuleuses. Extrêmement polyvalent et rapide. Spécialement conçu pour les changements fréquents de matériaux. Convient également à une utilisation par les services de secours (pompiers, protection civile, etc.).
Disque pour chantier longue durée, extrêmement polyvalent et économique
Disque diamant haut de gamme spécialement conçu pour tous les métiers de la construction, extrêmement polyvalent, très grande longévité et très bonne qualité de coupe, vitesse de coupe maximale. Le disque parfait pour toutes les meuleuses et rainureuses
Conviennent aussi bien aux matériaux tendres quaux matériaux tendres dans la construction, lingénierie civile et les autres secteurs travaillant avec des matériaux comparables. Très économique grâce à une durée de vie extrêmement longue.
Disque diamant spécialement conçu pour les chantiers, et plus particulièrement pour le béton, le béton armé, le mâchefer, la brique, le béton lavé, etc.
Jaune pour les chantiers. Pour meuleuses dangle. Avec dexcellentes propriétés de coupe pour tous les métiers de la construction grâce à la technologie 3D innovante.
Disque diamant silencieux haut de gamme spécialement conçu pour tous les métiers de la construction, extrêmement polyvalent, très longue durée de vie et vitesse de coupe maximale. Le disque parfait pour toutes les meuleuses et les rainureuses. Réduction du bruit jusquà 15 dB.
Disque diamant avec support incurvé pour les coupes courbes
Disque diamant haut de gamme spécialement conçu pour tous les métiers de la construction, extrêmement polyvalent, très longue durée de vie et vitesse de coupe maximale. Le disque parfait pour toutes les tronçonneuses, fraises à fendre les parois, scies portatives et rainureuses.
Pour les fraises à fendre les parois. Disque standard très performant destiné à une utilisation sur les chantiers avec plusieurs matériaux.
Pour coupe à eau.
Disque diamant spécialement conçu pour les travaux de jardinage et dagriculture. Offre une très grande facilité de coupe et une grande longévité
Pour la coupe rapide et le fraisage en simultané des goulottes de câblage avec rainureuses dau moins 1 800 W. Le démontage long et fastidieux de la barre centrale nest plus nécessaire.
Disque standard polyvalent de très bonne qualité avec trou dentraînement pour utilisation sur les chantiers avec différents matériaux.
Disque diamant durable et économique pour le carrelage léger en association avec lappareil de découpe alimenté par batterie 12-A.
Disque diamant spécialement conçu pour la construction des routes
Disque standard très performant destiné à une utilisation sur les chantiers avec plusieurs matériaux
Disque de chantier très polyvalent, durable et économique avec montage direct M14
For releasing and removing fitted construction elements such as windows and doors
Permet les coupes à ras
Disque diamant particulièrement durable offrant une vitesse de coupe très élevée, spécialement développé pour la coupe de la pierre naturelle
Pour une découpe propre et rapide des carreaux, du marbre, de la céramique, du granit, du grès, de la brique et autres matériaux de construction légers
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Disque diamant très polyvalent, avec revêtement diamant sous vide spécial (BSL). Spécialement optimisé pour les applications métalliques jusqu'à une épaisseur de matériau de 10 mm.
Disque diamant fin spécialement conçu pour les carreaux très durs, le grès cérame et les matériaux comparables jusqu'à environ 20 mm d'épaisseur ; permet une coupe extrêmement rapide et extrêmement nette