Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Disque diamant particulièrement durable offrant une vitesse de coupe élevée pour la coupe de pierres naturelles
Disque diamant particulièrement durable offrant une vitesse de coupe élevée pour la coupe de pierres naturelles - 1
Disque diamant particulièrement durable offrant une vitesse de coupe élevée pour la coupe de pierres naturelles - 2
Disque diamant particulièrement durable offrant une vitesse de coupe élevée pour la coupe de pierres naturelles - 3
Disque diamant particulièrement durable offrant une vitesse de coupe élevée pour la coupe de pierres naturelles - 4
Disque diamant particulièrement durable offrant une vitesse de coupe élevée pour la coupe de pierres naturelles - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Disque diamant particulièrement durable offrant une vitesse de coupe élevée pour la coupe de pierres naturelles

Disque diamant particulièrement durable offrant une vitesse de coupe très élevée, spécialement développé pour la coupe de la pierre naturelle

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Conception des segments en cascade innovante avec évidements fraisés au profil spécial


Pour une vitesse accrue, une meilleure élimination de la poussière de coupe et un refroidissement plus efficace



Alésage de 30/25,4 mm avec support sandwich et film de cuivre intégré


  • Pour une réduction du bruit jusqu'à 15 dB

  • La perception subjective du niveau de bruit par l'utilisateur est réduite de moitié


Capacité de coupe constante


Grâce à la composition en diamant et à la flexibilité améliorée



Durée de vie extrêmement longue.


Grâce à une hauteur de segment de 15 mm

Indication
  • Les disques diamant s'émoussent à des vitesses de rotation trop élevées et s'usent trop rapidement à des vitesses périphériques trop basses

  • Si la puissance de coupe se détériore (présence de nombreuses étincelles), réaffûter le disque en effectuant plusieurs coupes dans un matériau abrasif, tel que le grès

  • Les sections transversales les plus grandes de la pièce doivent être coupées en plusieurs sections (coupe oscillante)

  • Travailler sans exercer de pression : le poids de l'outil électrique est suffisant. Une pression trop importante augmente l'usure.

  • Les disques diamant sont conçus pour les coupes rectilignes. Couper des courbes déforme la lame et entraîne des fissures du noyau et des déchirures des segments. Risque de blessure !

  • Bien que l'outil soit sûr, des lunettes et des vêtements de protection doivent toujours être portés pendant le travail

  • Respecter les informations indiquées sur l'étiquette (vitesse de rotation max.), les restrictions d'utilisation et les instructions de sécurité

  • La flèche de direction sur le disque doit correspondre au sens de rotation de l'outil

  • Ne pas utiliser pour le ponçage latéral

  • Utiliser un couvercle de protection adapté

  • Le serrage doit uniquement être réalisé par un spécialiste dûment formé (ne pas forcer, utiliser des brides de serrage de la même taille et procéder à un essai de fonctionnement)

  • Les outils de meulage mal serrés, mal utilisés ou endommagés sont dangereux et peuvent provoquer des blessures graves