Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Disque diamant Speed coupe carreau de verre à l'eau
Disque diamant avec surface de coupe très étroite. Mélange de segment à grain fin spécial et bord fermé pour une coupe très rapide et extrêmement propre. Pour les matériaux jusqu'à environ 20 mm d'épaisseur.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Coupe très rapide et extrêmement propre
- Le disque coupe le matériau presque à la vitesse d'un scalpel
- Le segment extrêmement fin concentre très précisément la force de coupe.
Caractéristiques de coupe améliorées
Les fentes spécialement dessinées laissent de la place pour l'expansion et assurent une interruption minimale de la lame.
Protège le moteur de la scie à onglets
Moins de résistance dans le matériau grâce à l'extrême finesse du segment.
Des forces de direction réduites
Le disque est également stabilisé par un renfort systématique autour de la bride.
Utilisation polyvalente sur les machines dotées d'un support de 25,4 et 30 mm
La bague de réduction montée en sortie d'usine peut être simplement retirée si nécessaire pour agrandir le trou de montage à 30 mm.
Spécialement conçu pour les carreaux en verre, les carreaux de faïence et autres matériaux sensibles.
Pour la coupe à eau avec scie à onglets.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!