Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Disque diamant Speed coupe carreau à l'eau
Disque diamant avec surface de coupe très étroite et bord fermé pour une coupe rapide et propre. Pour les matériaux jusqu'à environ 20 mm d'épaisseur.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Coupe précise extrêmement fine
Grâce au mélange de segment à grain fin incrusté dans un liant spécial.
Caractéristiques de coupe améliorées
Les fentes spécialement dessinées laissent de la place pour l'expansion et assurent une interruption minimale de la lame.
Protège le moteur de la scie à table
Moins de résistance dans le matériau grâce à l'extrême finesse du segment.
Forces de direction réduites
Le disque est également stabilisé par un renfort systématique autour de la bride.
Utilisation polyvalente sur les machines dotées d'un support de 25,4 et 30 mm
La bague de réduction montée en sortie d'usine peut être simplement retirée si nécessaire pour agrandir le perçage de positionnement à 30 mm.
Spécialement conçu pour les carreaux, le grès cérame et les matériaux comparables.
Pour la coupe à eau avec scie fixe et scie à onglets.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!