Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Disque diamant pour chantier silencieux Longlife & Speed RS
Disque diamant silencieux haut de gamme spécialement conçu pour tous les métiers de la construction, extrêmement polyvalent, très grande longévité et vitesse de coupe maximale. Le disque parfait pour toutes les meuleuses, les rainureuses, les scies portatives et les scies sur table.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Vitesse de coupe maximale et arêtes de coupe extrêmement nettes et précises
Forme de segment spéciale et technologie de segment innovante
Réduction du bruit jusqu'à 15 dB, ce qui est subjectivement perçu par l'utilisateur comme une réduction de moitié du niveau de bruit
Support sandwich avec film en cuivre intégré
Grande longévité
Segments jusqu'à 15 mm
Protection contre les contre-dépouilles, notamment dans les matériaux très abrasifs
Segments de protection spécialement disposés sur les diamètres de disque de 115 à 125 mm
Evacuation de la poussière et refroidissement optimisés
Les segments de ventilation innovants et spécialement conçus laissent pénétrer l'air de refroidissement et transportent la poussière hors de la zone de coupe. Des ouvertures de refroidissement spéciales, disposées en forme de flèche, apportent un refroidissement supplémentaire et servent d'indication de sens intégrée.
Fonctionnement plus régulier et plus agréable
La géométrie des fentes particulièrement innovante réduit les vibrations incontrôlées et les bruits désagréables pendant le fonctionnement
Au-dessus de 300 mm ∅, comprend une bague de réduction à enfoncer de 30 à 25,4 mm
- Les disques diamant s'émoussent à des vitesses de rotation trop élevées et s'usent trop rapidement à des vitesses périphériques insuffisantes
- Si la facilité de coupe diminue (apparition de nombreuses étincelles), réaffûter le disque dans un matériau abrasif comme le grès, en effectuant plusieurs coupes
- Séparer les sections transversales les plus grandes de la pièce à couper en plusieurs sections (oscillation)
- Travailler sans exercer de pression. Le poids de la machine est suffisant. Une pression trop importante augmente l'usure.
- Les disques diamant sont conçus pour les coupes rectilignes. Le fait de couper des courbes déforme la lame et entraîne des fissures du noyau et des déchirures des segments. Risque de blessure !
- Bien que cet outil soit sûr, toujours porter des lunettes et un équipement de protection pour travailler
- Respecter les informations indiquées sur l'étiquette (vitesse de rotation max.), les restrictions d'utilisation et les instructions de sécurité
- La flèche directionnelle inscrite sur le disque doit correspondre au sens de rotation de la machine
- Ne pas utiliser pour le ponçage latéral
- Utiliser la protection faciale appropriée
- Le serrage doit uniquement être réalisé par un spécialiste dûment formé (ne pas forcer, utiliser des brides de serrage propres de la même taille et procéder à un essai de fonctionnement)
- Lorsque les outils de meulage sont mal serrés, mal utilisés ou endommagés, ils représentent un danger et sont susceptibles d'entraîner de graves blessures
- Diamètre de 115 à 150 mm, spécialement optimisé pour une utilisation sur toutes les rainureuses
- Pour coupe à sec ou à eau
- Convient particulièrement au béton ancien, au béton, au béton lavé, au béton armé (jusqu'à 25 mm), aux pavés autobloquants, aux carreaux de faïence/béton, aux tuyaux en béton, à la brique calcaire tendre/dure, au granit tendre/dur, au marbre, aux tuyaux de grès cérame, aux tuyaux en fonte ductile, aux briques vitrifiées tendres/dures, à la brique en argile dur, au Poroton dur, à la chape
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!