Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Disque diamant BSL pour métaux
Disque diamant très polyvalent, avec revêtement diamant sous vide spécial (BSL). Spécialement optimisé pour les applications métalliques jusqu'à une épaisseur de matériau de 10 mm.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Très grande longévité
Longévité 30 à 50 fois plus longue que celle de disques multicouches
Pas de réduction du diamètre externe
Puissance de coupe et profondeur constantes pendant toute la durée de vie
Des fentes laser supplémentaires réduisent le bruit et les vibrations
Plus respectueux de l'environnement et plus sûr
- 100 % recyclable
- Extrêmement résistant aux cassures
- Moins d'étincelles
- Aucune pollution supplémentaire (poussière et odeurs)
Aucune date d'expiration
Insensible aux changements de température et à l'humidité
Aucune restriction en matière de stockage
- Les disques diamant s'émoussent à des vitesses de rotation trop élevées et s'usent trop rapidement à des vitesses périphériques insuffisantes
- Si la facilité de coupe diminue, la longévité est atteinte. Il n'est pas possible de le réaffûter.
- Séparer les sections transversales les plus grandes de la pièce à couper en plusieurs sections (oscillation)
- Travailler sans exercer de pression. Le poids de la machine est suffisant. Une pression trop importante augmente l'usure.
- Les disques diamant sont conçus pour les coupes rectilignes. Le fait de couper des courbes déforme la lame et entraîne des fissures du noyau et des déchirures des segments. Risque de blessure !
- Bien que cet outil soit sûr, toujours porter des lunettes et un équipement de protection pour travailler.
- Respecter les informations indiquées sur l'étiquette (vitesse de rotation max.), les restrictions d'utilisation et les instructions de sécurité
- La flèche directionnelle inscrite sur le disque doit correspondre au sens de rotation de la machine
- Ne pas utiliser pour le meulage latéral
- Utiliser la protection faciale appropriée
- Le serrage doit uniquement être réalisé par un spécialiste dûment formé (ne pas forcer, utiliser des brides de serrage propres de la même taille et procéder à un essai de fonctionnement)
- Lorsque les outils de meulage sont mal serrés, mal utilisés ou endommagés, ils représentent un danger et sont susceptibles d'entraîner de graves blessures
- Particulièrement adapté pour les matériaux tout-acier, la fonte et les plastiques, et efficace pour l'acier inoxydable.
- Convient parfaitement aux métaux non ferreux comme l'aluminium
- Coupe également le bois, la pierre tendre, les carreaux de céramique et autres matériaux minéraux, mais attention : ne convient pas à une utilisation continue, car la puissance de coupe et la longévité sont réduites
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!