Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Disque de fraisage diamant Longlife
Le disque spécialisé pour éliminer l'ancienne résine époxy des joints au cours des travaux de rénovation (par ex. façades en clinker) et pour fraiser les fentes/joints. Destiné aux carreleurs et aux poseurs de sol, aux rénovateurs de façades, aux électriciens, aux plombiers et aux métiers similaires. Egalement utilisé pour l'installation de câbles fin et opérations similaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Très efficace
Le segment extra-large, disponible en différentes épaisseurs de manière à pouvoir s'adapter parfaitement à la tâche à réaliser, enlève une grande quantité de matériau en une seule opération. Permet de créer rapidement un joint ouvert au cours des travaux de rénovation, et une fente de largeur suffisante peut être réalisée lors des travaux d'installation afin d'y loger un câble.
Adaptation précise
Quatre épaisseurs de segments différentes (4,5 à 10 mm) permettent de sélectionner le disque le plus adapté à chaque application particulière, et de garantir ainsi une efficacité optimale.
Longévité accrue
Les segments 20 % plus hauts permettent d'augmenter de manière significative la longévité du disque par rapport aux modèles traditionnels diamantés.
Stabilité optimale
La qualité du fraisage dépend de la stabilité du disque. Des segments soudés spéciaux en carbure de tungstène protègent la lame principale contre la contre-dépouille, empêchant toute rupture prématurée des segments.
- Les disques diamant s'émoussent à des vitesses de rotation trop élevées et s'usent trop rapidement à des vitesses périphériques insuffisantes
- En cas de perte de la facilité de coupe (apparition de nombreuses étincelles), réaffûter le disque dans un matériau abrasif comme le grès, en effectuant plusieurs coupes
- Couper les sections transversales les plus grandes de la pièce en plusieurs sections (oscillation)
- Travailler sans exercer de pression. Le poids de la machine est suffisant. Une pression trop importante augmente l'usure.
- Les disques diamant sont conçus pour les coupes rectilignes. Le fait de couper des courbes déforme la lame et entraîne des fissures du noyau et des déchirures des segments. Risque de blessure !
- Malgré le niveau de sécurité offert par cet outil, toujours porter des lunettes et un équipement de protection en travaillant
- Respecter les informations indiquées sur l'étiquette (vitesse de rotation max.), les restrictions d'utilisation et les instructions de sécurité
- La flèche directionnelle inscrite sur le disque doit correspondre au sens de rotation de la machine
- Ne pas utiliser pour le meulage latéral
- Utiliser la protection faciale appropriée
- Le serrage doit uniquement être réalisé par un spécialiste dûment formé (ne pas forcer, utiliser des brides de serrage propres de la même taille et procéder à un essai de fonctionnement)
- Lorsque les outils de meulage sont mal serrés, mal utilisés ou endommagés, ils représentent un danger et sont susceptibles d'entraîner de graves blessures
Pour meuleuses
Pour coupe à sec ou à eau
Béton ancien, béton, béton abrasif/frais/cellulaire, résine époxy/plâtre, brique calcaire, brique/clinker tendre
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!