Exclusivement pour les entrepreneurs
Des informations détaillées
E-shop Award 2019
Livraison rapide
Plus de 130.000 produits
Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Disque abrasif universel hautes performance pour meuleuses axiales pneumatiques (d'angle), à onde ductile et les meuleuses d'angle électriques ou pneumatiques de 115 mm (Ø 75 mm avec un support M14).
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBInformation on price display
Prix par unité d’emballageQuantité
Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Moulé en une seule pièce.
Matériau "CUBITRON" robuste exclusif (grain céramique)
Puissance de coupe élevée, agressivité et durée de vie extrêmement longue sans exercer de pression intense
Convient à des vitesses jusqu'à 25 000 tr/min
Peut être utilisé sur pratiquement toutes les machines manuelles
Niveau élevé d'efficacité constante jusqu'à l'usure complète du disque
Outil économique
Systèmes de montage et de changement rapide sans outil pour les modèles Ø 50 mm et Ø 75 mm
Montage simple et rapide
Filetage M14 intégré pour le modèle Ø 115 mm
Aucun plateau de ponçage spécial nécessaire
Pour éliminer les dépôts fins, épais ou difficiles tels que la peinture, la rouille, les écailles, les zones adhésives, les résidus de joints, les revêtements ou la saleté sur tous les types de métaux, ainsi que pour nettoyer le béton, la pierre naturelle, le bois et le plastique.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!