Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Disque abrasif en matériau non tissé avec support en tissu cousu RED PERFECT® 3D
Pour le matage, le brunissage et la finition (ponçage final) et pour faire correspondre les composants plats et légèrement profilés "pré-poncés" en acier inoxydable avec des exigences élevées pour les surfaces décoratives.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Ponçage final parfait (ponçage de finition) adapté aux exigences de surface élevées avec une profondeur de rugosité nettement inférieure, sans produire de finition brillante.
- Une grande longévité et une répartition uniforme du grain abrasif garantissent une finition de ponçage constante sur la pièce
- Matériau de ponçage non tissé en nylon extra-renforcé avec structure en matériau non tissé tridimensionnel pour une conception plus compacte et abrasive (résistance aux bords considérablement supérieure)
- La structure flexible et élastique de la toile garantit une adaptation optimale à la pièce. Pas de modification de la géométrie de la pièce.
- Réduction des vibrations jusqu'à 50 % grâce au noyau interne préperforé
- Les disques ne doivent être utilisés qu'avec des patins de renfort appropriés.
- A des vitesses de rotation élevées, un grain grossier agit comme un grain plus fin et à faible vitesse, un grain fin agit comme un grain plus grossier.
- Utiliser des outils possédant une faible pression de contact ; une forte pression de contact entraîne une usure prématurée.
- Lorsque l'évacuation des copeaux est insuffisante, ne pas augmenter la pression de contact, mais utiliser un grain plus grossier.
- Fiabilité de processus améliorée Que vous travailliez avec une lime de ponçage électrique, une ponceuse à bande pour tubes, un touret à meuler à contact fixe ou une meuleuse d'angle, une qualité de surface constante est garantie.
- Pour la finition, le matage, le brunissage et la décoloration avec une très faible profondeur de rugosité
- Aucun marquage des bords lors de l'usinage des pièces de carrosserie
- Pour éliminer la décoloration, les couches de peinture et la rouille de surface, restaurer les surfaces légèrement endommagées et les surfaces fines et pour l'ébavurage
- Matériaux à travailler : acier, acier inoxydable, aluminium, laiton et cuivre
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!