Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Disque de texture abrasive en nylon Avec plateau fibre
Pour le nettoyage des cordons de soudure, des surfaces métalliques, du bois et du plastique
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Abrasif texture nylon épais non tissé destiné au ponçage et au nettoyage, fabriqué à partir d'un mélange spécial de fibres synthétiques et de grains abrasifs intégrés (carbure de silicium).
Caractéristiques et propriétés :
- structure flexible non tissée
Ergonomie idéale à la géométrie de la pièce à usiner pour une surface de contact optimale.
Encrassement minimal avec la poussière émanant du ponçage
Finition de ponçage constante et uniforme
Rectification à froid - à dégagement de chaleur réduit
- Régénération constante des grains
Résultats uniformes et constants pour une surface propre et exempte de résidus.
- Puissance de ponçage facile à prendre en main
Réduction des risques de détérioration de la surface de la pièce ou d'enlèvement d'une trop grande quantité de matière
- Exempt de métaux oxydables sensibles à la corrosion
Aucune contamination de la surface de la matière
A utiliser sur les perceuses électriques, les meuleuses droites et les arbres flexibles.
Les brides de support en plastique peuvent être brisées par palier.
Pour une utilisation sur les meuleuses d'angle
Aucun support de ponçage supplémentaire nécessaire
Diamètre de150 mm pour utilisation sur meuleuses d'angle de 180 mm
Précautions générales d'utilisation et de sécurité :
Les vitesses maximales préconisées ne doivent pas être dépassées.
Utiliser uniquement avec un équipement de protection approprié comme des lunettes de protection, des gants, des protections auditives, etc.
Attention : Les toiles abrasives à décaper ne sont pas adaptées au ponçage des bords et des angles. Ponçage uniquement du corps de la pièce, ne pas utiliser sur les bordures ou dans les angles !
Respecter les consignes d'utilisation.
- Matériaux compatibles : Utilisation universelle sur tous types de matériaux. Particulièrement adapté à l'acier inoxydable, à l'acier, aux métaux non ferreux, au bois et au plastique.
- Ponçage des peintures, bavures, écailles de fer, de la rouille, de la corrosion, de la saleté et des couches d'oxyde, des revêtements, des enduits, des résines synthétiques, des colles, des résidus de joints, des résidus de ciment et de béton.
- Préparation, ébavurage et ponçage des surfaces
- Travaux d'ébavurage léger
- Nettoyage du bas de caisse des véhicules et nombreuses autres opérations de carrosserie
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!