Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Disque abrasif système de ponçage sans poussière Useit® Superpad F
Opérations sans poussière en rapport avec le disque auto-agrippant Useit® Superpad F, résultat de ponçage optimal avec une durée de vie beaucoup plus longue.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Temps de ponçage plus court, rendement important, ponçage à faible échauffement avec des performances jusqu'à quatre fois plus élevées que celles des abrasifs perforés traditionnels
Avec disque abrasif complètement perforé.
Opération sans poussière et sans ombre.
La poussière de meulage extraite de toute la surface.
- Pour le ponçage sous arrosage et à sec
- Meulage de bois dur et tendre, de matières minérales, de plastiques, de métaux non ferreux, de laques à base de thermoplastique
- Elimination très efficace des joints adhésifs sur les matériaux minéraux (pierre artificielle) d'un diamètre de 210 mm, enlèvement de la peinture antisalissure dans la construction navale, convient parfaitement pour la rénovation intérieure, le meulage d'escaliers, l'enlèvement de peintures, le meulage de laques, le ponçage facile des bords droits et la préparation des appuis de fenêtre (pierre)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!