Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Disque en tissu à fermeture crochet et boucle Trizact®
Pour le ponçage et le polissage (ponçage de finition) et l'élimination de la peau de laminage.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Ponçage agressif, finition de ponçage extrêmement fine, longue durée de vie avec une qualité de surface uniforme (rugosité)
Structure de grain uniforme pyramidale 3 dimensions.
- Vitesse recommandée 1 000 tr/min 2 500 tr/min
- Utiliser uniquement avec un équipement de protection approprié comme des lunettes de protection, des gants, des protections auditives, etc.
- Ne contient ni fer, ni chlore, ni soufre (≤ 0,1 %)
Trizact® est une marque de 3M
Pour l'acier inoxydable, acier résistant à la rouille et à l'acide, acier coulé (fortement allié), acier et aluminium
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!