Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Disque à tronçonner Longlife Pour la pierre
Très longue durée de vie et excellentes capacités de coupe
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Très faible risque de rupture
- Stockage : au sec, à une température ambiante de 20 °C
- Toujours porter un équipement de protection approprié
- Toujours porter une protection faciale appropriée lors des travaux de coupe
- Utiliser uniquement des disques en parfait état
- Ne pas bloquer/incliner les disques lors de la coupe : risques accrus de rupture !
- Exercer une pression de contact appropriée.
- Toujours serrer les disques à tronçonner (droits) à l'aide d'une bague métallique orientée vers l'outil électrique
- Pour plus d'informations, se référer à l'encart informatif
Conforme aux exigences de sécurité les plus strictes de la norme européenne EN 12413 et de l'OSA (organisme chargé de la sécurité des outils de meulage)
- Particulièrement adapté pour la pierre, la pierre naturelle, la pierre artificielle, la brique silico-calcaire, le béton/béton armé
- Coupe de la pierre, des plaques, des pièces préfabriquées, des briques d'argile, des carreaux, des tuyaux en argile, des tuiles et du mâchefer, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!