Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Disque à tronçonner Speed Pour l'aluminium/les métaux non ferreux
Très bonne puissance de coupe et longévité élevée
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Temps de coupe très rapides
- Disque exceptionnellement fin pour une coupe précise pratiquement sans bavure ni broutage (surface de coupe très propre et sans échauffement)
- Très facile à utiliser et garantit un travail convivial
- Très bonne résistance à la casse
- Stockage : au sec, à une température ambiante de 20 °C
- Toujours porter un équipement de protection approprié
- Toujours porter une protection faciale appropriée lors des travaux de coupe
- Utiliser uniquement des disques en parfait état
- Ne pas bloquer/incliner les disques lors de la coupe : risques accrus de rupture !
- Exercer une pression de contact appropriée
- Toujours serrer les disques à tronçonner (droits) à l'aide d'une bague métallique orientée vers l'outil électrique
- Pour plus d'informations, se référer à l'encart informatif
Conforme aux exigences de sécurité les plus strictes de la norme européenne EN 12413 et de l'OSA (organisme chargé de la sécurité des outils de meulage)
- Particulièrement adapté à l'aluminium, aux alliages d'aluminium et à d'autres métaux non ferreux tels que le cuivre, le laiton, le bronze, etc.
- Particulièrement efficace pour la découpe de tuyaux et de profilés à parois minces (p. ex. profilés de fenêtres), de tôles fines, de couvertures de toits, de gouttières de toits, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!