Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Disque à tronçonner, à revêtement carbure
Le disque revêtu d’éclats de carbures garantit non seulement une excellente durabilité, mais également une coupe rapide avec la tronçonneuse.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Gain de temps
Différents matériaux peuvent être coupés avec un seul appareil. Evitent les changements d'accessoire et de machine chronophages.
Pour des coupes nettes et rapides
- Grâce à l'exécution spéciale du disque.
- L'épaisseur minimum du disque et la présence de fentes d'amortissement permettent une vitesse circonférentielle élevée de 80 m/s.
Extrêmement sûre à utiliser
Le raccord robuste entre le corps en acier et les granulés de métal dur garantit à la fois durabilité et sécurité lors de la coupe (pas de rebond, p. ex. lors de la coupe de clous.).
Souplesse et facilité d'utilisation
Possibilité de sélectionner le sens de la rotation.
Bois dur/tendre, bois avec clous, contreplaqué, panneaux en bois aggloméré, MDF, plaques de plâtre et panneaux de fibres, plastique (goulottes de câblage, conduites ou similaires), etc. Pour les travaux de construction et de rénovation, notamment pour les électriciens, plombiers ou menuisiers.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!