Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Disque de coupe CERALINE Longlife & Speed pour l'acier et l'acier inoxydable
Disque de coupe CERALINE Longlife & Speed pour l'acier et l'acier inoxydable - 1
Disque de coupe CERALINE Longlife & Speed pour l'acier et l'acier inoxydable - 2
Disque de coupe CERALINE Longlife & Speed pour l'acier et l'acier inoxydable - 3
Disque de coupe CERALINE Longlife & Speed pour l'acier et l'acier inoxydable - 4
Disque de coupe CERALINE Longlife & Speed pour l'acier et l'acier inoxydable - 5
Disque de coupe CERALINE Longlife & Speed pour l'acier et l'acier inoxydable - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Disque de coupe CERALINE Longlife & Speed pour l'acier et l'acier inoxydable

En grain céramique hautes performances avec système de fixation optimal pour une très grande longévité, une capacité de coupe maximale et des propriétés de coupe optimales

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Confort d'utilisation maximal

  • Très grand tampon de sécurité

  • Charge thermique extrêmement faible

  • Faible pression de contact

  • Pratiquement aucune retouche nécessaire

  • Réduction considérable des tensions pour l'utilisateur
Indication
  • Stockage dans un endroit sec à température ambiante de 20 °C

  • Toujours porter un équipement de protection approprié

  • Toujours porter une protection faciale appropriée lors des travaux de coupe

  • Utiliser uniquement des disques en parfait état

  • Ne pas bloquer/incliner les disques lors de la coupe : risques accrus de rupture !

  • Exercer une pression de contact appropriée.

  • Toujours serrer les disques à tronçonner (droits) à l'aide d'une bague métallique orientée vers l'outil électrique

  • Pour plus d'informations, se référer à l'encart informatif

Conforme aux exigences de sécurité les plus strictes de la norme européenne EN 12413 et de l'OSA (organisme chargé de la sécurité des outils de meulage)