Exclusivement pour les entrepreneurs

Des informations détaillées

E-shop Award 2019

Livraison rapide

Plus de 130.000 produits

Disque à tronçonner Speed plus pour l'acier inoxydable
Disque à tronçonner Speed plus pour l'acier inoxydable - 1
Disque à tronçonner Speed plus pour l'acier inoxydable - 2
Disque à tronçonner Speed plus pour l'acier inoxydable - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Disque à tronçonner Speed plus pour l'acier inoxydable

Spécialement adapté aux profilés et aux tuyaux à parois fines, aux tôles fines, aux panneaux de carrosserie, etc.

  • Polyvalence (système de points): 2 of 4 points
  • Durée de vie (système de points): 3 of 4 points
  • Capacité de coupe (système de points): 4 of 4 points
  • Manutention/convivialité (système de points): 3 of 4 points
  • Qualité de coupe (système de points): 3 of 4 points
  • Vitesse périphérique max.: 80 m/s

Lire la description de l'article

Disponible en 16 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre Épaisseur Alésage Version Quantité Cdt
Prix/Cdt
0664131802
180 mm 2 mm 22,23 mm Droit
25 pcs
0664130601
60 mm 1 mm 6 mm Droit
50 pcs
0664130501
50 mm 1 mm 6 mm Droit
50 pcs
0664131150
115 mm 1 mm 22,23 mm Droit
25 pcs
0664131151
115 mm 1,6 mm 22,23 mm Droit
25 pcs
0664131250
125 mm 1 mm 22,23 mm Droit
25 pcs
0664131251
125 mm 1,6 mm 22,23 mm Droit
25 pcs
0664131801
180 mm 1,6 mm 22,23 mm Droit
25 pcs
0664132302
230 mm 2,5 mm 22,23 mm Droit
25 pcs
0664132301
230 mm 1,9 mm 22,23 mm Droit
25 pcs
0664131248
125 mm 0,8 mm 22,23 mm Déporté
25 pcs
0664131148
115 mm 0,8 mm 22,23 mm Déporté
25 pcs
0664130761
76 mm 1 mm 10 mm Droit
0664131000
100 mm 1 mm 10 mm Droit
25 pcs
0664331150
115 mm 1 mm 22,23 mm Droit
100 pcs
0664331250
125 mm 1 mm 22,23 mm Droit
100 pcs
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
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
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
  • Capacité de coupe extrêmement élevée (temps de coupe très courts) associée à une très grande longévité

  • Disque exceptionnellement fin pour une coupe précise pratiquement sans bavure ni broutage (surface de coupe très propre et sans échauffement)

  • Utilisation très facile protégeant à la fois l'utilisateur et la machine

  • Faibles débris de coupe et formation minimale de poussière

  • Faible création de bruit et grande résistance à la rupture

  • Ne contient ni fer, ni chlore, ni soufre (≤ 0,1 %)
Indication
  • Stockage : A sec, à une température ambiante de 20 °C

  • Toujours porter un équipement de protection approprié

  • Toujours porter une protection faciale appropriée lors des travaux de coupe

  • Travailler uniquement avec des disques en parfait état

  • Ne pas bloquer/incliner les disques lors de la coupe : risques accrus de rupture !

  • Exercer une pression de contact appropriée.

  • Toujours serrer les disques de coupe (droits) avec une bague métallique orientée vers la machine.

Adaptée à KWU Classe II (par ex. construction des canalisations et des réacteurs).



Satisfait aux exigences de sécurité maximale conformément à la norme européenne EN 12413.