Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Disque à tronçonner pour l'acier inoxydable

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Disque à tronçonner pour l'acier inoxydable

Disque standard hautes performances avec d'excellentes performances.

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Disque à tronçonner standard renforcé en fibres liées à la résine synthétique.

  • Pour une coupe mains libres avec des meuleuses d'angle électriques ou pneumatiques.

  • Grande résistance à la rupture

  • Ne contient ni fer, ni chlore, ni soufre (≤ 0,1 %).
Indication
  • Stockage : A sec, à une température ambiante de +20 °C

  • Toujours porter un équipement de protection approprié

  • Toujours porter une protection faciale appropriée lors des travaux de coupe

  • Travailler uniquement avec des disques en parfait état

  • Ne pas bloquer/incliner les disques lors de la coupe - risques accrus de rupture !

  • Exercer une pression de contact appropriée

  • Toujours serrer les disques à tronçonner (droits) avec la bague métallique vers la machine

Satisfait aux exigences de sécurité maximale conformément à la norme européenne EN 12413.