Exclusivement pour les entrepreneurs

Des informations détaillées

E-shop Award 2019

Livraison rapide

Plus de 130.000 produits

Disque à tronçonner pour l'acier inoxydable
Disque à tronçonner pour l'acier inoxydable - 1
Disque à tronçonner pour l'acier inoxydable - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Disque à tronçonner pour l'acier inoxydable

Disque standard hautes performances avec d'excellentes performances.

  • Épaisseur: 1 mm
  • Alésage: 22,23 mm
  • Version: Droit
  • Vitesse périphérique max.: 80 m/s

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre Vitesse de rotation maxi Épaisseur Alésage Quantité Cdt
Prix/Cdt
0669131150
115 mm 13300 tr/min 1 mm 22,23 mm
100 pcs
0669131250
125 mm 12200 tr/min 1 mm 22,23 mm
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
Information on price display
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
Catalogue à parcourir
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
  • Disque à tronçonner standard renforcé en fibres liées à la résine synthétique.

  • Pour une coupe mains libres avec des meuleuses d'angle électriques ou pneumatiques.

  • Grande résistance à la rupture

  • Ne contient ni fer, ni chlore, ni soufre (≤ 0,1 %).
Indication
  • Stockage : A sec, à une température ambiante de +20 °C

  • Toujours porter un équipement de protection approprié

  • Toujours porter une protection faciale appropriée lors des travaux de coupe

  • Travailler uniquement avec des disques en parfait état

  • Ne pas bloquer/incliner les disques lors de la coupe - risques accrus de rupture !

  • Exercer une pression de contact appropriée

  • Toujours serrer les disques à tronçonner (droits) avec la bague métallique vers la machine

Satisfait aux exigences de sécurité maximale conformément à la norme européenne EN 12413.