Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Disque à tronçonner pour l'acier inoxydable
Excellent disque à tronçonner standard avec une bonne efficacité de coupe et une longue durée de vie
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Performances de coupe rapides et efficaces
- Durable pour une grande longévité
- Coupes nettes et précises - très bonne qualité de découpe
- Résistance à la rupture élevée pour un travail sûr
- Stockage : au sec, à une température ambiante de 20 °C
- Toujours porter les vêtements de protection appropriés au cours des travaux
- Toujours porter une protection faciale appropriée lors des travaux de coupe
- Utiliser uniquement des disques en parfait état
- Ne pas bloquer/incliner les disques lors de la coupe. Risques accrus de rupture !
- Exercer une pression de contact correcte
- Toujours serrer les disques de coupe (droits) à l'aide d'une bague métallique orientée vers l'outil électrique
- Pour plus d'informations, se référer à l'encart informatif
Satisfait aux exigences de sécurité maximale conformément à la norme européenne EN 12413.
- Adapté à l'acier, en particulier à l'acier inoxydable
- Pour la découpe de profilés et tuyaux à paroi fine, de tôles fines, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!