Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Disque à meuler Longlife pour les métaux non ferreux/l'aluminium
Disque à meuler haute performance, lié à la résine et renforcé de fibres, avec une très longue longévité et un taux d'enlèvement élevé
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Très faible risque de rupture
- Tolérances de dimension et de déséquilibre minimales
- Stockage : au sec, à une température ambiante de 20 °C
- Toujours porter un équipement de protection approprié
- Utiliser uniquement des disques en parfait état
- Exercer une pression de contact appropriée
- Veiller à ce que l'angle de contact du disque à meuler soit correct, car un angle de contact trop faible risque d'entraîner une rupture du disque au niveau de sa périphérie.
- Pour plus d'informations, se référer à l'encart informatif
Conforme aux exigences de sécurité les plus strictes de la norme européenne EN 12413 et de l'OSA (organisme chargé de la sécurité des outils de meulage)
- Convient tout particulièrement au travail de l'aluminium, des alliages d'aluminium, du cuivre, du laiton et du bronze ainsi que d'autres métaux non ferreux lubrifiés
- Ponçage des pièces moulées, des fonderies, des arêtes et des surfaces
- Ebavurage et usinage de cordons de soudure
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!