Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Meule à ébarber non tissée segmentée
Pour une utilisation sur les meuleuses d'angle. Pour le nettoyage et le polissage des aciers non alliés et fortement alliés, de l'aluminium et des métaux non ferreux.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Ne contient ni fer, ni chlore, ni soufre (≤ 0,1%)
- Matériau de ponçage non tissé en Nylon ultra-renforcé avec porte-tissu cousu
- Porte-disque en toile de verre robuste
- Longue durée de vie grâce à la disposition des segments
- Conception compacte pour meulage intensif
- Aucun changement de forme au cours du meulage
- Aucun encrassement
- Meulage à faible échauffement (faible température de fonctionnement)
- Aucun support de ponçage supplémentaire nécessaire
- Utilisé pour le meulage des surfaces et des bords, le dressage et le lissage, l'ébavurage et l'usinage des cordons de soudure.
- Pour le nettoyage et le polissage des aciers non alliés et fortement alliés, de l'aluminium et des métaux non ferreux.
- Supprime les films d'oxyde et les nuances bleutées dus au soudage ou à la découpe plasma de l'inox.
- Elimination des défauts de surface (rayures mineures).
- Pour préparer les surfaces à peindre en éliminant la peinture et la rouille.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!