Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Disque à lamelles CERALINE Longlife & Speed
Pour une visibilité optimale lors de l'usinage de pièces en acier, en acier inoxydable et en aluminium
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Assure des résultats de ponçage optimaux et évite les défauts de fabrication indésirables
Sa segmentation transparente offre une vue claire de la pièce à usiner.
Extrêmement résistante et taux d'enlèvement de matériau élevé avec un ponçage à faible échauffement
Grain de ponçage hautes performances et couche supérieure de ponçage actif
Très longue durée de vie et faible pression de contact
Grain abrasif céramique hautes performances
- Vitesse circonférentielle max. de 63 m/s.
- Vitesse de rotation recommandée : 7 500 tr/min
- La feuille devient plus souple à des vitesses plus basses, afin de s'adapter parfaitement au contour de la pièce.
- Utiliser uniquement avec un équipement de protection approprié comme des lunettes de protection, des gants, des protections auditives, etc.
- Ne contient ni fer, ni chlore, ni soufre (≤ 0,1 %)
Conforme aux exigences de sécurité les plus élevées de la norme européenne EN 13743 et de l'OSA (organisme chargé de la sécurité des outils de meulage)
- Pour le ponçage des arêtes, l'ébavurage, le plâtrage, le lissage et le traitement des cordons de soudure.
- Pour le ponçage des cordons de soudure dans les coudes de tuyau en acier, en acier inoxydable et en aluminium.
- Pour l'acier inoxydable, acier résistant à la rouille, à l'acide et à la chaleur (fortement allié), acier et aluminium
- Pour le meulage mains libres avec des meuleuses d'angle électriques et pneumatiques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!