Exclusivement pour les entrepreneurs

Des informations détaillées

E-shop Award 2019

Livraison rapide

Plus de 130.000 produits

Disque de meulage segmenté pour l'acier

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Disque de meulage segmenté pour l'acier

Corindon, spécialement adapté à l'usinage de l'acier allié et non allié.

  • Alésage: 22,23 mm
  • Matériau du disque support: Tissu de verre
  • Matériau du produit abrasif: Corindon normal

Lire la description de l'article

Disponible en 12 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre Grain Version Vitesse de rotation max. Quantité Cdt
Prix/Cdt
0579400316
115 mm 60 Bombé 13300 tr/min
10 pcs
0579400314
115 mm 40 Bombé 13300 tr/min
10 pcs
0579400318
115 mm 80 Bombé 13300 tr/min
10 pcs
0579400326
125 mm 60 Bombé 12200 tr/min
10 pcs
0579400324
125 mm 40 Bombé 12200 tr/min
10 pcs
0579400514
115 mm 40 Droit 13300 tr/min
10 pcs
0579400328
125 mm 80 Bombé 12200 tr/min
10 pcs
0579400516
115 mm 60 Droit 13300 tr/min
10 pcs
0579400518
115 mm 80 Droit 13300 tr/min
10 pcs
0579400524
125 mm 40 Droit 12200 tr/min
10 pcs
0579400526
125 mm 60 Droit 12200 tr/min
10 pcs
0579400528
125 mm 80 Droit 12200 tr/min
10 pcs
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
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
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
Pour le meulage mains libres à l'aide de meuleuses électriques ou à air comprimé



Vitesse circonférentielle max. de 80 m/s.



Tissu en coton



Porte-disque en toile de verre.



Toile abrasive (corindon)


  • Longue durée de vie

  • Niveau élevé d'enlèvement du matériau.

Conforme aux exigences de sécurité les plus élevées de la norme européenne EN 13743 et de l'OSA (organisme chargé de la sécurité des outils de meulage).