Exclusivement pour les entrepreneurs

Des informations détaillées

E-shop Award 2019

Livraison rapide

Plus de 130.000 produits

Disque de meulage segmenté pour acier inoxydable

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Disque de meulage segmenté pour acier inoxydable

Zirconium, particulièrement adapté à l'usinage de l'acier inoxydable

  • Matériau du disque support: Tissu de verre
  • Matériau du produit abrasif: Corindon zirconien

Lire la description de l'article

Disponible en 31 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre Alésage Grain Version Quantité Cdt
Prix/Cdt
0578312542
125 mm 22,23 mm 40 Bombé
100 pcs
0578312562
125 mm 60 Bombé
100 pcs
0578312582
125 mm 80 Bombé
100 pcs
0579430516
115 mm 22,23 mm 60 Droit
10 pcs
0579430314
115 mm 22,23 mm 40 Bombé
10 pcs
0579430316
115 mm 22,23 mm 60 Bombé
10 pcs
0579430318
115 mm 22,23 mm 80 Bombé
10 pcs
0579430324
125 mm 22,23 mm 40 Bombé
10 pcs
0579430326
125 mm 22,23 mm 60 Bombé
10 pcs
0579430328
125 mm 22,23 mm 80 Bombé
10 pcs
0579430518
115 mm 22,23 mm 80 Droit
10 pcs
0579430524
125 mm 22,23 mm 40 Droit
10 pcs
0579430528
125 mm 22,23 mm 80 Droit
10 pcs
0579430526
125 mm 22,23 mm 60 Droit
10 pcs
0579430317
115 mm 22,23 mm 60 Bombé
100 pcs
0579430315
115 mm 22,23 mm 40 Bombé
100 pcs
0579430327
125 mm 22,23 mm 60 Bombé
100 pcs
0579430319
115 mm 22,23 mm 80 Bombé
100 pcs
0579430325
125 mm 22,23 mm 40 Bombé
100 pcs
0579430515
115 mm 22,23 mm 40 Droit
100 pcs
0579430329
125 mm 22,23 mm 80 Bombé
100 pcs
0579430525
125 mm 22,23 mm 40 Droit
100 pcs
0579430517
115 mm 22,23 mm 60 Droit
100 pcs
0579430529
125 mm 22,23 mm 80 Droit
100 pcs
0579430527
125 mm 22,23 mm 60 Droit
100 pcs
0579430514
115 mm 22,23 mm 40 Droit
10 pcs
0579430376
178 mm 22,23 mm 60 Bombé
10 pcs
0579430378
178 mm 22,23 mm 80 Bombé
10 pcs
0579430374
178 mm 22,23 mm 40 Bombé
10 pcs
0579430311
115 mm 22,23 mm 120 Bombé
10 pcs
0579430321
125 mm 22,23 mm 120 Bombé
10 pcs
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
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
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
Pour le meulage mains libres à l'aide de meuleuses électriques ou à air comprimé



Vitesse périphérique max. 80 m/s



Sans fer, ni chlore, ni soufre (≤ 0,1 %)



Tissu robuste en coton-polyester mélangés



Disque de support en toile de verre



Toile abrasive (zirconium)


  • Grande longévité

  • Niveau élevé d'enlèvement du matériau

  • Auto-affûtage
Indication

Toujours porter un équipement de protection approprié, p. ex. des lunettes de protection, des gants, des chaussures de travail et un masque anti-poussière pendant le travail. Toujours porter une protection faciale appropriée lors des travaux de meulage. L'utilisation de disques endommagés augmente les risques d'accidents. Travailler uniquement avec des disques en parfait état. La vitesse périphérique admissible ne doit pas être dépassée.



Stockage correct du disque


A sec, à une température ambiante de +20°C

Conforme aux exigences de sécurité les plus élevées de la norme européenne EN 13743 et de l'OSA (organisme chargé de la sécurité des outils de meulage).