Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Disque à lamelles Longlife pour acier/acier inoxydable
Disque à lamelles Longlife pour acier/acier inoxydable - 1
Disque à lamelles Longlife pour acier/acier inoxydable - 2
Disque à lamelles Longlife pour acier/acier inoxydable - 3
Disque à lamelles Longlife pour acier/acier inoxydable - 4
Disque à lamelles Longlife pour acier/acier inoxydable - 5
Disque à lamelles Longlife pour acier/acier inoxydable - 6
Disque à lamelles Longlife pour acier/acier inoxydable - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Disque à lamelles Longlife pour acier/acier inoxydable

Avec forme et disposition des segments brevetées. Durée de vie extrêmement longue associée à un très haut niveau d'enlèvement du matériau. Spécialement adapté pour le meulage des arêtes

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Pour le meulage mains libres à l'aide de meuleuses d'angle pneumatiques ou électriques



Vitesse circonférentielle max. de 80 m/s



Sans fer, ni chlore, ni soufre (≤ 0,1 %)



Toile abrasive haute performance avec couche de finition de meulage actif supplémentaire (Topsize)



Porte-disque en toile de verre robuste



Nouvelles forme et disposition des segments brevetées


  • Dure jusqu'à quatre fois plus longtemps que les disques à lamelles flexibles traditionnels avec un très haut niveau d'enlèvement du matériau

  • Utilisation idéale des lamelles abrasives

  • Davantage de grains abrasifs

  • Plus de 70 % du matériau de meulage est situé sur la partie extérieure du porte-disque


Toile abrasive hautes performances (zirconium avec revêtement actif de meulage)


  • Durée de vie extrêmement longue.

  • Très haut niveau d'enlèvement du matériau

  • Meulage à très faible échauffement

  • Aucune décoloration du matériau


Vibrations minimales par rapport aux disques à meuler traditionnels


  • Empêche le "syndrome du doigt mort"

  • Grande convivialité
Indication

Toujours porter un équipement de protection approprié, p. ex. des lunettes de protection, des gants, des chaussures de travail et un masque anti-poussière pendant le travail. Toujours porter une protection faciale appropriée lors des travaux de meulage. L'utilisation de disques endommagés augmente les risques d'accidents. Travailler uniquement avec des disques en parfait état. La vitesse périphérique admissible ne doit pas être dépassée.



Stockage correct du disque


A sec, à une température ambiante de +20 °C

Conforme aux exigences de sécurité les plus élevées de la norme européenne EN 13743 et de l'OSA (organisme chargé de la sécurité des outils de meulage)