Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Disque pour polissage segmenté en feutre pour les meuleuses avec montage direct M14
Disque pour polissage segmenté en feutre pour les meuleuses avec montage direct M14 - 1
Disque pour polissage segmenté en feutre pour les meuleuses avec montage direct M14 - 2
Disque pour polissage segmenté en feutre pour les meuleuses avec montage direct M14 - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Disque pour polissage segmenté en feutre pour les meuleuses avec montage direct M14

Pour les tronçonneuses avec montage direct M14. Idéal pour le polissage et l'élimination des décolorations mineures (professionnels de la tuyauterie).

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Polissage rapide et simple


Feutre de haute qualité (100 % laine de mouton)



Excellents résultats de surface


Les lamelles verticales et les rainures pour la lubrification dans le disque facilitent le polissage à froid.



Utilisable sans accessoires supplémentaires


Le disque de meulage segmenté en feutre peut être utilisé directement sur les meuleuses et les lustreuses à vitesse variable grâce au filetage M14.

Indication

Max. 4 000 tr/min, 2 500-3 000 tr/min recommandés


Appliquer la pâte correspondante lorsque la machine tourne !