Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Disque de meulage segmenté pour acier inoxydable

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Disque de meulage segmenté pour acier inoxydable

Zirconium, particulièrement adapté à l'usinage de l'acier inoxydable

Lire la description de l'article

Disponible en 28 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Pour le meulage mains libres à l'aide de meuleuses électriques ou à air comprimé



Vitesse périphérique max. 80 m/s



Sans fer, ni chlore, ni soufre (≤ 0,1 %)



Tissu robuste en coton-polyester mélangés



Disque de support en toile de verre



Toile abrasive (zirconium)


  • Grande longévité

  • Niveau élevé d'enlèvement du matériau

  • Auto-affûtage
Indication

Toujours porter un équipement de protection approprié, p. ex. des lunettes de protection, des gants, des chaussures de travail et un masque anti-poussière pendant le travail. Toujours porter une protection faciale appropriée lors des travaux de meulage. L'utilisation de disques endommagés augmente les risques d'accidents. Travailler uniquement avec des disques en parfait état. La vitesse périphérique admissible ne doit pas être dépassée.



Stockage correct du disque


A sec, à une température ambiante de +20°C

Conforme aux exigences de sécurité les plus élevées de la norme européenne EN 13743 et de l'OSA (organisme chargé de la sécurité des outils de meulage).