Exclusivement pour les entrepreneurs

Des informations détaillées

E-shop Award 2019

Livraison rapide

Plus de 130.000 produits

Disque de meulage segmenté pour acier inoxydable Longue durée de vie
Disque de meulage segmenté pour acier inoxydable Longue durée de vie - 1
Disque de meulage segmenté pour acier inoxydable Longue durée de vie - 2
Disque de meulage segmenté pour acier inoxydable Longue durée de vie - 3
Disque de meulage segmenté pour acier inoxydable Longue durée de vie - 4
Disque de meulage segmenté pour acier inoxydable Longue durée de vie - 5
Disque de meulage segmenté pour acier inoxydable Longue durée de vie - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Disque de meulage segmenté pour acier inoxydable Longue durée de vie

Avec grain céramique de meulage actif intégré, spécialement conçu pour l'acier inoxydable et les aciers fortement alliés.

  • Alésage: 22,23 mm
  • Version: Bombé
  • Matériau du disque support: Tissu de verre
  • Matériau du produit abrasif: Grain en céramique

Lire la description de l'article

Disponible en 8 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre Grain Vitesse de rotation max. Alésage Quantité Cdt
Prix/Cdt
0578430311
115 mm 120 13300 tr/min 22,23 mm
10 pcs
0578430314
115 mm 40 13300 tr/min 22,23 mm
10 pcs
0578430318
115 mm 80 13300 tr/min 22,23 mm
10 pcs
0578430321
125 mm 120 12250 tr/min 22,23 mm
10 pcs
0578430316
115 mm 60 13300 tr/min 22,23 mm
10 pcs
0578430326
125 mm 60 12250 tr/min 22,23 mm
10 pcs
0578430328
125 mm 80 12250 tr/min 22,23 mm
10 pcs
0578430324
125 mm 40 12250 tr/min 22,23 mm
10 pcs
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
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
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
Pour le meulage mains libres à l'aide de meuleuses d'angle électriques ou pneumatiques.



Vitesse périphérique max. 80 m/s



Sans fer, ni chlore, ni soufre (≤ 0,1 %)



Toile abrasive hautes performances. (tissu polyester robuste) avec couche de finition de meulage actif supplémentaire (revêtement Topsize)



Grain céramique de meulage actif avec revêtement spécial



Disque de support robuste en toile de verre



Par rapport aux disques à lamelles traditionnels :


  • Longévité accrue jusqu'à quatre fois

  • Niveau extrêmement élevé d'enlèvement de matière

  • Qualité de surface plus fine et plus uniforme


Toile abrasive hautes performances (grain céramique avec couche de finition de meulage actif)


  • Très grande longévité

  • Niveau extrêmement élevé d'enlèvement de matière

  • Meulage à très faible échauffement

  • Aucune décoloration du matériau.

  • Auto-affûtage
Indication

Toujours porter un équipement de protection approprié, p. ex. des lunettes de sécurité, des gants, des chaussures de travail et un masque anti-poussière lors du meulage. Toujours porter une protection faciale appropriée lors des travaux de meulage. L'utilisation de disques endommagés augmente les risques d'accidents. Travailler uniquement avec des disques en parfait état. La vitesse périphérique admissible ne doit pas être dépassée.



Pour le meulage mains libres à l'aide de meuleuses d'angle électriques ou pneumatiques.



Stockage correct du disque


À sec, à une température ambiante de +20 °C.

Conforme aux exigences de sécurité les plus élevées de la norme européenne EN 13743 et de l'OSA (organisme chargé de la sécurité des outils de meulage).