Exclusivement pour les entrepreneurs

Des informations détaillées

E-shop Award 2019

Livraison rapide

Plus de 130.000 produits

Disque à lamelles CERALINE Longlife & Speed
Disque à lamelles CERALINE Longlife & Speed - 1
Disque à lamelles CERALINE Longlife & Speed - 2
Disque à lamelles CERALINE Longlife & Speed - 3
Disque à lamelles CERALINE Longlife & Speed - 4
Disque à lamelles CERALINE Longlife & Speed - 5
Disque à lamelles CERALINE Longlife & Speed - 6
Disque à lamelles CERALINE Longlife & Speed - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Disque à lamelles CERALINE Longlife & Speed

Disque à lamelles pour un enlèvement de matériau élevé et rapide à une faible pression de contact pour l'acier, l'acier inoxydable et l'aluminium.

  • Diamètre: 125 mm
  • Alésage: 22,23 mm
  • Version: Droit
  • Matériau du disque support: Tissu de verre
  • Vitesse de rotation max.: 12250 tr/min
  • Vitesse de rotation max. recommandée: 7500 tr/min
  • Matériau du produit abrasif: Grain en céramique

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Grain Diamètre Alésage Version Quantité Cdt
Prix/Cdt
0578510524
40 125 mm 22,23 mm Droit
10 pcs
0578510526
60 125 mm 22,23 mm Droit
10 pcs
0578510528
80 125 mm 22,23 mm Droit
10 pcs
0578510521
120 125 mm 22,23 mm Droit
10 pcs
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
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
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
Extrêmement résistante et taux d'enlèvement de matériau élevé avec un meulage à faible échauffement


Grain de ponçage hautes performances et couche supérieure de ponçage actif



Très longue durée de vie et faible pression de contact


Grain abrasif céramique hautes performances

Indication
  • Vitesse circonférentielle max. de 80 m/s.

  • Vitesse recommandée de 7 500 tr/min.

  • Utiliser uniquement avec un équipement de protection approprié comme des lunettes de protection, des gants, des protections auditives, etc.

  • Ne contient ni fer, ni chlore, ni soufre (≤ 0,1 %)

Conforme aux exigences de sécurité les plus élevées de la norme européenne EN 13743 et de l'OSA (organisme chargé de la sécurité des outils de meulage)