Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Disque à lamelles CERALINE Longlife & Speed
Disque à lamelles CERALINE Longlife & Speed - 1
Disque à lamelles CERALINE Longlife & Speed - 2
Disque à lamelles CERALINE Longlife & Speed - 3
Disque à lamelles CERALINE Longlife & Speed - 4
Disque à lamelles CERALINE Longlife & Speed - 5
Disque à lamelles CERALINE Longlife & Speed - 6
Disque à lamelles CERALINE Longlife & Speed - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Disque à lamelles CERALINE Longlife & Speed

Pour un taux d'enlèvement très rapide et élevé des matériaux avec une faible pression de contact, pour l'acier, l'acier inoxydable et l'aluminium.

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Extrêmement résistante et taux d'enlèvement de matériau élevé avec un ponçage à faible échauffement


Grain abrasif hautes performances et couche supérieure de ponçage actif



Très longue durée de vie et faible pression de contact


Grain céramique hautes performances

Indication
  • Vitesse circonférentielle max. de 80 m/s

  • Vitesse de rotation recommandée : 7 500 tr/min

  • Utiliser uniquement avec un équipement de protection approprié comme des lunettes de protection, des gants, des protections auditives, etc.

  • Ne contient ni fer, ni chlore, ni soufre (≤ 0,1 %)

Conforme aux exigences de sécurité les plus élevées de la norme européenne EN 13743 et de l'OSA (organisme chargé de la sécurité des outils de meulage)