Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Dispositif de verrouillage 3D frontal et adaptateur
Système de blocage frontal et adaptateur de réglage repensé pour le guide Dynapro pour un fonctionnement optimisé
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Réglage sans effort de la hauteur et de l'inclinaison
- Symboles clairs facilitant l'identification du sens de réglage
- Champ d'utilisation plus large grâce à la fabrication plus étroite du système de blocage avant : Utilisation possible à partir d'une largeur d'armoire de 182 mm
- Stabilité élevée : Adapté aux produits Dynapro soumis à une charge maximale de 70 kg
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Système de blocage frontal et adaptateur de réglage fixé par des vis ASSY ∅ 3,5 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!