Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Outil universel pour porte-triangle
Permet la pose, le positionnement et la fixation des barres de direction
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Crée un dégagement maximal pour les travaux de réparation sans nécessiter de desserrer ou de déposer les différents composants de l'essieu
- Surmonte même les niveaux élevés de contre-tension sur la barre de direction avec une force minimale et évite d'endommager le soufflet antipoussière sur la rotule de suspension
- L'axe de traction peut être actionné manuellement ou à l'aide d'un tournevis
- Les pieds de support (réf. 1952003700) ou le pied de support (réf. 1952003701) peuvent être déplacés latéralement et fixés selon la conception du cadre de support
- L'utilisation de sangles garantit la sécurité et protège les composants
- Elimine le besoin d'une seconde personne lors de la dépose et de l'installation. Installation rapide
- Application universelle pour l'installation et le démontage de pièces d'essieu sur les voitures jusqu'aux VU
- Aide utile lors de la dépose de l'ensemble amortisseur de l'alésage de serrage
- Pas d'inclinaison lors du positionnement du tenon de la rotule de suspension sur l'essieu
- Dégagement optimal lors du travail sur l'arbre d'entraînement, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!