Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
KALTSCHMELZ® KSG-E Caravan Pour l'insertion sans adhésif d'ancrages en plastique positionnables de manière variable dans des panneaux légers sans cadre
KALTSCHMELZ<SUP>®</SUP> KSG-E Caravan Pour l'insertion sans adhésif d'ancrages en plastique positionnables de manière variable dans des panneaux légers sans cadre - 1
KALTSCHMELZ<SUP>®</SUP> KSG-E Caravan Pour l'insertion sans adhésif d'ancrages en plastique positionnables de manière variable dans des panneaux légers sans cadre - 2
KALTSCHMELZ<SUP>®</SUP> KSG-E Caravan Pour l'insertion sans adhésif d'ancrages en plastique positionnables de manière variable dans des panneaux légers sans cadre - 3
KALTSCHMELZ<SUP>®</SUP> KSG-E Caravan Pour l'insertion sans adhésif d'ancrages en plastique positionnables de manière variable dans des panneaux légers sans cadre - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

KALTSCHMELZ® KSG-E Caravan Pour l'insertion sans adhésif d'ancrages en plastique positionnables de manière variable dans des panneaux légers sans cadre

Pour l'insertion sans adhésif d'ancrages en plastique positionnables de manière variable dans des panneaux légers sans cadre. Comme point de connexion à vis et comme préparation pour le montage des raccords

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Application rapide


  • L'ancrage peut être inséré en quelques secondes seulement.

  • Plus besoin d'attendre que la colle sèche - le raccord peut être soumis à des charges après quelques secondes seulement.


Autorise des valeurs d'extraction élevées pour les panneaux légers



Applications polyvalentes


  • Large gamme d'ancrages pour différentes épaisseurs de panneau

  • Ancrages pour fixer les vis pour panneaux de particules, vis Euro

  • Connecteurs de câble pour BMW


Facile à utiliser


L'appareil doit simplement être réglé à l'aide de la bague de sélection sur l'un des deux diamètres d'ancrage (connecteur coupelle ou ancrage à vis) - aucun autre réglage n'est nécessaire.



Résultats de travail reproductibles


Une fois réglé, le dispositif fournit des résultats de travail uniformes.



Economique


  • Résultats économiques pour l' ancrage COLDMELT ®

  • Pas de coûts supplémentaires pour la colle
Indication

Technologie COLDMELT®


L'application de vibrations mécaniques dans la gamme des ultrasons (20 500 Hz) met en mouvement les ancrages COLDMELT®. Cela les fait fondre au niveau des points de contact avec le bois grâce à la chaleur de friction et les lie avec la structure poreuse du matériau en bois.

La technologie COLDMELT® Würth repose sur la technologie brevetée WoodWelding®, utilisée dans le cadre d'un octroi de licence par WW WoodWelding GmbH, Suisse.