Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Dispositif antichute HSG-25-Y Compact
Dispositif antichute léger, utilisable en particulier pour les tâches impliquant la construction d'échafaudages et des changements de position de travail
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Conception en Y à deux brins pour arrimer une seule personne
- La fixation alternative assure une sécurité optimale et continue
- Avec un mousqueton en aluminium à verrouillage triple et deux mousquetons tubulaires en aluminium avec ouverture de 60 mm pour un arrimage simple et rapide
- Amortisseur de chute intégré à la ceinture pour absorber l'énergie de chute
- Poids maximal autorisé de l'utilisateur : 135 kg
- Construction légère et compacte
- Testé sur des bords doubles
Construction d'échafaudages, constructions d'étagères, assemblage industriel, construction de rails, pylônes
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!