Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Dispositif électromagnétique de maintien en position ouverte Avec ferme-porte avec rail de glissière GTS 630G et détecteur de fumée intégré avec alimentation électrique
Dissimule les câbles d'alimentation dans la goulotte de câblage du rail de glissière
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Le dispositif de maintien en position ouverte est un dispositif électrique utilisé pour maintenir les fermetures coupe-feu ouvertes. Ainsi, les battants de porte restent en position ouverte jusqu'à ce que le dispositif soit déclenché manuellement ou électriquement par le détecteur de fumée en cas d'incendie, ce qui provoque leur fermeture.
- Branchement à l'alimentation électrique via détecteur de fumée interne
Clé de classification : 3/4 | 8 |1 - 4 | 1 | 1 | 3
Catégorie d'utilisation : 3/4
Fonctionnement en continu : 8
Dimension ferme-porte : 1 - 4
Convient aux portes coupe-feu et anti-fumée : 1
Sécurité : 1
Résistance à la corrosion : 3
Pour garantir le bon fonctionnement des dispositifs de maintien en position ouverte et des sélecteurs de séquence de fermeture sur le côté sans charnière, les cotes X à Z suivantes doivent être respectées !
Délai de livraison : env. 10 jours ouvrables
Clé de classification : 3/4 | 8 |1 - 4 | 1 | 1 | 3
Catégorie d'utilisation : 3/4
Fonctionnement en continu : 8
Dimension ferme-porte : 1 - 4
Convient aux portes coupe-feu et anti-fumée : 1
Sécurité : 1
Résistance à la corrosion : 3
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Pour portes coupe-feu et anti-fumée simples.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!