Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Dispositif électromagnétique de maintien en position ouverte Avec ferme-porte avec rail de glissière GTS 690 et détecteur de fumée intégré avec alimentation électrique
Dispositif électromagnétique de maintien en position ouverte Avec ferme-porte avec rail de glissière GTS 690 et détecteur de fumée intégré avec alimentation électrique - 1
Dispositif électromagnétique de maintien en position ouverte Avec ferme-porte avec rail de glissière GTS 690 et détecteur de fumée intégré avec alimentation électrique - 2
Dispositif électromagnétique de maintien en position ouverte Avec ferme-porte avec rail de glissière GTS 690 et détecteur de fumée intégré avec alimentation électrique - 3
Dispositif électromagnétique de maintien en position ouverte Avec ferme-porte avec rail de glissière GTS 690 et détecteur de fumée intégré avec alimentation électrique - 4
Dispositif électromagnétique de maintien en position ouverte Avec ferme-porte avec rail de glissière GTS 690 et détecteur de fumée intégré avec alimentation électrique - 5
Dispositif électromagnétique de maintien en position ouverte Avec ferme-porte avec rail de glissière GTS 690 et détecteur de fumée intégré avec alimentation électrique - 6

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Dispositif électromagnétique de maintien en position ouverte Avec ferme-porte avec rail de glissière GTS 690 et détecteur de fumée intégré avec alimentation électrique

Dissimule les câbles d'alimentation dans la goulotte de câblage du rail de glissière

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Le dispositif de maintien en position ouverte est un dispositif électrique utilisé pour maintenir les fermetures coupe-feu ouvertes. Ainsi, les battants de porte restent en position ouverte jusqu'à ce que le dispositif soit déclenché manuellement ou électriquement par le détecteur de fumée en cas d'incendie, ce qui provoque leur fermeture.

  • Branchement à l'alimentation électrique via détecteur de fumée interne
Indication

Délai de livraison : env. 10 jours ouvrables

Clé de classification : 3/4 | 8 | 2-5 | 1 | 1 | 4


Catégorie d'utilisation : 3/4


Fonctionnement en continu : 8


Dimension ferme-porte : 2 - 5


Convient aux portes coupe-feu et anti-fumée : 1


Sécurité : 1


Résistance à la corrosion : 4

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques