Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Dispositif électromagnétique de maintien en position ouverte Avec ferme-porte GTS 630 avec rail de glissière et détecteur de fumée intégré avec alimentation
Dissimule les câbles d'alimentation dans la gaine de câbles du rail de glissière
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Le dispositif de maintien en position ouverte est un dispositif électrique utilisé pour maintenir les fermetures coupe-feu ouvertes. Ainsi, les battants de porte restent en position ouverte jusqu'à ce que le dispositif soit déclenché manuellement ou électriquement par le détecteur de fumée en cas d'incendie, ce qui provoque leur fermeture.
- Branchement à l'alimentation électrique via détecteur de fumée interne
Délai de livraison : env. 10 jours ouvrés après réception de la commande.
Clé de classification : 3/4 | 8 | 1-4 | 1 | 1 | 3
Classe d'application : 3/4
Fonctionnement en continu : 8
Dimensions du ferme-porte : 1 - 4
Convient aux portes coupe-feu et anti-fumée : 1
Sécurité : 1
Résistance à la corrosion : 3
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Pour portes coupe-feu et anti-fumée simples.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!