Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Digital callipers DC1
Ergonomic digital callipers with calibration certificate and a measuring range of 150 mm
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Longue durée de vie et mesures fiables grâce au boîtier en plastique renforcé et à la branche de mesure durcie et polie
- Affichage clair et lisible, même sur le côté
- Utilisation avec deux boutons : marche/arrêt et zéro/commutation pouce/mm
- Jauge de profondeur plate pour des mesures de profondeur précises
- Transfert des résultats de mesure facile à l'aide de la vis de blocage située sur le dessus pour verrouiller la mesure
- Changement de batterie sans outil, batterie R2032 incluse
- Arrêt automatique au bout de 20 minutes
- Table de filetage à l'arrière du boîtier
- Avec certificat de calibrage
- Maintenir le pied à coulisse propre et sec. Le liquide peut endommager la glissière
- Les surfaces doivent être soigneusement nettoyées avec un tissu en coton
- Ne jamais utiliser d'essence, d'acétone ou d'autres solvants organiques
- Ne jamais mettre sous tension les pièces du pied à coulisse numérique (par exemple, lors de la gravure avec une broche électrique) car cela pourrait endommager le circuit
- Lire la notice d'instructions avant d'utiliser le pied à coulisse
- Nettoyer et sécher le pied à coulisse numérique et les objets à mesurer
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!