- Construction permanente en acier soudé
- Tube d'acier, ∅ 26,9 x 1,75 mm
- Socle en tôle acier de 4 mm d'épaisseur
- Avec jantes en plastique et roulements à rouleaux
- Les poignées munies d'une barre de sécurité en plastique haute résistance (conformes à la norme DIN EN 1757-3) protègent les mains contre les blessures
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!