Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Diable avec patins pour escalier
Avec patins en plastique permettant de franchir les marches et les trottoirs
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Patins pour escalier fixés grâce à des attaches et pouvant être remplacés si nécessaire
- Construction en acier solidement soudé
- Tubes en acier, Ø 26,9 x 1,75 mm
- Socle en tôle acier de 4 mm d'épaisseur
- Roues avec jantes en plastique et roulements à rouleaux
- Les poignées munies d'une barre de sécurité en plastique haute résistance (conformes à la norme DIN EN 1757-3) protègent les mains contre les blessures
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!