Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Détecteur de fuite Plus

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Détecteur de fuite Plus

Mousse de détection de fuite permettant d'identifier rapidement et en toute sécurité les zones non étanches, les micro-fuites et les fissures

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Application simple et rapide


  • Diagnostic fiable et rapide

  • Permet de détecter facilement les petites fuites et les fuites survenant uniquement sous des contraintes élevées


Non inflammable – Permet aussi de détecter les fuites dans les gaz inflammables.



Plage de températures d'application comprise entre -15 °C et +50 °C, testée conformément à la norme DIN51421


  • Peut être utilisée à basse température ambiante

  • Compatible avec les gaz cryogéniques


pH neutre


  • N'attaque pas les métaux

  • Pas de fissuration sous contrainte sur les plastiques comme le PVC ou le PE


Non corrosive



Sans risque pour la santé



Compatible avec l'oxygène

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.