Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Détartrant
Nettoyant qui dissout le tartre, le calcaire et la rouille dans les systèmes de distribution d'eau avec indicateur coloré
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Système indicateur coloré
Le nettoyant passe du rouge au jaune pour indiquer quand le détartrant est saturé et doit être réajusté voire renouvelé.
Usage universel
- Compatible avec tous les systèmes de distribution d'eau
- Peut également être utilisé comme bain d'immersion pour les pièces
Formule avec une proportion élevée d'inhibiteurs de protection des matériaux
Le matériau est protégé efficacement pendant et après le nettoyage.
Facile à utiliser
Selon les dépôts, diluer le concentré à 1:1 ou 1:2 avec de l'eau
Adapté à tous les matériaux couramment utilisés dans la construction de chaudières
Odeur discrète
Le détartrant ne doit pas pénétrer directement dans les égouts ou dans le sol. Le système doit être rempli avec de l'eau le plus rapidement possible pour empêcher toute corrosion au contact de l'air. Après utilisation, bien rincer avec de l'eau. Effectuer des essais préliminaires sur les surfaces inconnues au besoin.
Protéger le produit contre le gel.
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués, ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et de poursuivre le développement des produits.
Pour le nettoyage des échangeurs de chaleur résistants aux acides, de la tuyauterie, des chauffe-eau, des chaudières, des systèmes de refroidissement, des pompes, des vannes, etc.
Elimine le tartre, le calcaire et la rouille ainsi que le développement d'algues et de champignons.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!