Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Désodorisant Quick Fresh Turbo
Pour supprimer efficacement les odeurs de l'intérieur
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Mono application
- Facilement refacturable : un flacon pour une application
- Tous les appareils électriques doivent être éteints pendant l'application.
- Eviter les sources d'inflammation.
- Bien aérer la zone pendant plusieurs minutes après utilisation.
- Ne pas fumer dans la zone juste après l'application.
- Utiliser un seul flacon par application.
- Il est indispensable d'effectuer des tests préliminaires avant utilisation, particulièrement dans le cas des surfaces claires..
Ces données sont des recommandations reposant sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
VL, PL, camping-cars/caravanes, bus et trains, lieux publics tels que les centres de remise en forme et chambres d'hôtel, ainsi que les installations sanitaires, etc. Convient également pour la maison et les loisirs.
Dans les bâtiments :
Vider le spray en appuyant à fond sur la tête de pulvérisation une fois au centre de la pièce (nécessite environ 2 secondes).
Dans les intérieurs de véhicule :
Berlines : Couper le contact du véhicule et pulvériser un spray complet à l'intérieur du véhicule par la porte conducteur ouverte. Fermer la porte et laisser le produit agir pendant environ 5-10 minutes. Une fois ce temps écoulé, ouvrir la porte conducteur et la porte passager et bien aérer le véhicule.
Breaks/camionnettes :
Pulvériser le spray à travers le hayon ouvert vers l'avant du véhicule, puis fermer le hayon. Suivre les étapes décrites ci-dessus.
Personne ne doit se trouver à l'intérieur du véhicule pendant l'application.
"Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!