Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Dénudeur de précision
Dénudeur de précision - 1
Dénudeur de précision - 2
Dénudeur de précision - 3
Dénudeur de précision - 4
Dénudeur de précision - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Dénudeur de précision

Dénudeur de précision pour fils toronnés et conducteurs

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Outil de précision léger et facile à manipuler

  • La plage de dénudage peut être réglée selon les valeurs suivantes : Ø 0,25-0,30-0,40-0,50-0,60-0,80 mm

  • Vis de réglage avec réajustement

  • La butée longitudinale peut être réglée jusqu'à 15 mm

  • Avec pince universelle intégrée pour fils de cuivre jusqu'à 0,8 mm²