Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Dénudeur UNIVERSAL BASIC
Aucun réglage de profondeur de coupe requis
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Configuration à 4 lames pour un effort réduit et une précision accrue
- Butée longitudinale avec longueur de dénudage de 11 mm pour pinces de raccordement (1,5-2,5 mm²)
- Butée longitudinale bidirectionnelle pour les utilisateurs droitiers et gauchers
- Dispositif de fixation sur l'extrémité de la poignée
- Lames avec revêtement en nitrure de titane pour une vitesse de coupe supérieure et une longévité accrue
- Surface antidérapante
- Le mécanisme de verrouillage empêche l'ouverture involontaire de l'outil
- Fabriqué en Allemagne
Ne convient pas au travail sur ou à proximité de pièces sous tension.
Pour dénudage de gaines NYM-J, NYY-J, H05RN-F, H07RN-F, H05RR-F, H07RR-F, H05BQ-F, H07BQ-F, H05V-K, H07V-K,H05V-U, H07V-U, câbles monoconducteurs 1,5 mm² et 2,5 mm²
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!