Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Dénudeur SOLAR
Dénudeur SOLAR - 1
Dénudeur SOLAR - 2
Dénudeur SOLAR - 3
Dénudeur SOLAR - 4
Dénudeur SOLAR - 5
Dénudeur SOLAR - 6
Dénudeur SOLAR - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Dénudeur SOLAR

Aucun réglage de la profondeur de coupe requis, large plage de dénudage de 1,5 à16,0 mm²

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Butée longitudinale réglable de 5 à 26 mm (4,0 à 16,0 mm²)

  • Butée longitudinale avec longueur de dénudage de 11 mm pour les connecteurs (1,5 à 2,5 mm²)

  • Découpes longitudinales pour dénuder de longues sections de câble

  • Butée longitudinale bidirectionnelle pour les utilisateurs droitiers et gauchers

  • Lames avec revêtement en nitrure de titane pour une vitesse de coupe supérieure et une longévité accrue

  • Surface antidérapante

  • Le mécanisme de verrouillage empêche l'ouverture involontaire de l'outil

  • Fabriqué en Allemagne
Indication

Ne convient pas au travail sur ou à proximité de pièces sous tension.