Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Dénudeur AM 130 PLUS
Aucun réglage de profondeur de coupe requis. Presse-étoupe innovant, pour des coupes longitudinales rapides et faciles
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Configuration à quatre lames pour un effort réduit et une précision accrue
- Appareil à dénuder pour fils conducteurs et toronnés 0,2–0,3–0,8–1,5–2,5–4,0 mm²
- Lame coulissante avec revêtement en nitrure de titane
- Lames avec revêtement en nitrure de titane pour une vitesse de coupe supérieure et une longévité accrue
- Sections de poignée bicomposant pour une bonne préhension
- Le mécanisme de verrouillage amélioré empêche l'ouverture involontaire de l'outil
- Clip de fixation pour rangement en toute sécurité
- Fabriqué en Allemagne
Ne convient pas au travail sur ou à proximité de pièces sous tension.
Pour dénuder les câbles monoconducteurs NYM-J, NYY-J, H05RN-F, H07RN-F, H05RR-F, H07RR-F, H05BQ-F, H07BQ-F H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U, BMK J-Y(ST)Y, (N)HXH-J E30-E90, (N)HXCH E30-E90, JE-H(ST)H E30-E90, JE-H(ST)HRH E30-E90, TPE-U, 0,2 mm², 0,3 mm², 0,8 mm², 1,5 mm², 2,5 mm², 4,0 mm²
Adapté à une utilisation avec des boîtes d'encastrement affleurantes pour paroi creuse et béton
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!