Pour la pose et la dépose des boîtiers de pédalier avec roulements externes
Compatibilité
- Boîtiers de pédaliers avec 16 cannelures et un diamètre nominal extérieur de 44 mm, par exemple Shimano Hollowtech II, Truvativ, FSA MegaExo, Campagnolo Ultra-Torque, SRAM/Truvativ GXP etc.
- Bagues de verrouillage de frein à disque Shimano avec 16 cannelures
Peut être utilisé avec un cliquet de 1/2 pouces, une clé dynamométrique, une douille de 32 mm ou une clé
Fabriqué en acier traité thermiquement pour garantir le niveau de stabilité et de durabilité requis pour une utilisation quotidienne
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!